曜日別特売
CK1050HG コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCO 08337585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリート釘 (亜鉛メッキ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(23本)
ねじ径d3.70
内容量1パック(23本)注文コード08337585品番CK1050HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。

用途
コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
寸法L(mm)51.5ねじ径d3.70表面処理電気亜鉛メッキトラスコ品番510-6079材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)質量(g)100質量(g/パック)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08337542
2024-04-20
用途: ハードウッド材の固定に使用
大健

ハードウッド材のコンクリート基礎に固定するために購入しました。亜鉛メッキの質も良くリピート買い予定です。

対象商品 : 08337621
2020-05-22
用途: DIYに使用
茶屋よりみちサービス業

木を薄い鉄骨に取り付けるのに使っています、ちょうど長さといい、硬度といい申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする