曜日別特売
TKS-51 ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338014

 

TKS-51 ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338014
TKS-51 ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338014
TKS-51 ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338014

ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(80本)
ねじ径d3.8
ねじの呼びM3.8
内容量1パック(80本)注文コード08338014品番TKS-51
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

保持力は釘の約5倍。

用途主に木材に使用します。ねじの呼びM3.8ねじ径d3.8寸法L(mm)51ねじ部長さ(mm)45ビットNoNo.2種別全ねじトラスコ品番275-2662材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする