TRUSCO
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(70本)
1パック(145本)
1パック(140本)
1パック(135本)
1パック(110本)
1パック(105本)
1パック(95本)
1パック(80本)
1パック(70本)
1パック(55本)
1パック(45本)
1パック(25本)
1パック(20本)
ねじ径d
3.8
3.8
4.2
4.5
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
M4.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(70本)
注文コード
08338023
品番
TKS-57
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
保持力は釘の約5倍。
用途
主に木材に使用します。
ねじの呼び
M3.8
ねじ径d
3.8
寸法L(mm)
57
ねじ部長さ(mm)
45
ビットNo
No.2
種別
全ねじ
トラスコ品番
275-2671
材質(本体)
鉄
質量(g)
200
表面処理
ユニクロメッキ