曜日別特売
TKS-38FR ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338075

 

TKS-38FR ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338075
TKS-38FR ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338075
TKS-38FR ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338075

ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(110本)
ねじ径d3.8
ねじの呼びM3.8
内容量1パック(110本)注文コード08338075品番TKS-38FR
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

保持力は釘の約5倍。
フレキ頭でくい込み抜群。

用途主に木材に使用します。ねじの呼びM3.8ねじ径d3.8寸法L(mm)38ビットNoNo.2トラスコ品番275-2972材質(本体)質量(g)220表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08338127
2015-12-09
用途: 木材に

木材接続に スクリュウなので丈夫で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする