TCC30-AP-AP-T-B パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-B イマオコーポレーション 08338298

TCC30-AP-AP-T-B パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-B イマオコーポレーション 08338298
TCC30-AP-AP-T-B パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-B イマオコーポレーション 08338298
TCC30-AP-AP-T-B パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-B イマオコーポレーション 08338298

パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08338298品番TCC30-AP-AP-T-B
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・角度調整と連結がが可能。・「TCC-AP」2つを組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-AP-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-AP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。

質量(g)179タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする