※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50本)
1パック(100本)
1パック(85本)
1パック(80本)
1パック(75本)
1パック(65本)
1パック(40本)
1パック(35本)
ねじ径d
3.8
3.8
4.2
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
08338346
品番
TKS-57AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
保持力は釘の約5倍。
先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途
主に木材に使用します。
ねじの呼び
M3.8
ねじ径d
3.8
寸法L(mm)
57
ビットNo
No.2
トラスコ品番
275-2522
材質(本体)
鉄
質量(g)
150
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメートメッキ