TCC30-AP-TP-S-B パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-B イマオコーポレーション 08338420

TCC30-AP-TP-S-B パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-B イマオコーポレーション 08338420
TCC30-AP-TP-S-B パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-B イマオコーポレーション 08338420
TCC30-AP-TP-S-B パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-B イマオコーポレーション 08338420

パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08338420品番TCC30-AP-TP-S-B
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。

質量(g)184タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする