曜日別特売
TCC30-TP-I-G パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G イマオコーポレーション 08338867

TCC30-TP-I-G パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G イマオコーポレーション 08338867
TCC30-TP-I-G パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G イマオコーポレーション 08338867
TCC30-TP-I-G パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G イマオコーポレーション 08338867
TCC30-TP-I-G パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G イマオコーポレーション 08338867

パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08338867品番TCC30-TP-I-G
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-TP-E」「TCC-TP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。

適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-E,TCC-PB-E,TCC-AP-E質量(g)84タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする