曜日別特売
C-3060BT オールアンカー TRUSCO 08339432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-3060BT オールアンカー TRUSCO 08339432
C-3060BT オールアンカー TRUSCO 08339432
C-3060BT オールアンカー TRUSCO 08339432

オールアンカー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8本)
ねじの呼びW3/8
全長(mm)60
埋め込み深さ(mm)40
内容量1パック(8本)注文コード08339432品番C-3060BT
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。

用途
コンクリート用。
建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
ねじの呼びW3/8全長(mm)60ねじ長さ(mm)25下穴径(Φmm)10.0埋め込み深さ(mm)40取付け物厚(mm)1~6トラスコ品番202-6996材質/仕上スチール質量(g)38.8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)11.0(1120)質量(g/パック)324.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08339414
2023-04-05
用途: 機材固定時
有限会社アンゼン設備

使い慣れたアンカーにて使いやすく安定性も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 08339423
2022-10-16
用途: 機械の据え付け
永大産業株式会社製造業

機械の据え付けに使用しています。必要分だけ安価で購入でき助かってます。

対象商品 : 08339344
2022-02-09
用途: U字工のかさ上げ
農・林・水産業

安定感があり使い易い、改善個所は見つかりませんでした。

対象商品 : 08339423
2020-12-10
用途: コンクリート擁壁への構造材後付け
株式会社オーレックス

至って普通のアンカー。
大荷重(特に引き抜き荷重)が掛からない用途なので、胴の長さが若干短いタイプを選定。
このタイプは市販品だと打ち込みピンが脱落しているものが見られるが、ピンだけ購入できるのだろうか?

1が参考にしています
対象商品 : 08339353
2020-08-22
用途: Lアングル取り付け

物置の入り口の階段を作るためグレーチングを乗せるのに使用、特に問題なし。

対象商品 : 08339353
2017-01-17
用途: 機器類の固定に使用
建設業・工事業

ハンマーで打撃したときに材質が少し柔らかい感じがしたが、固定に問題となることは無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする