曜日別特売
SS-42 ブラインドリベット(ステンレス) パック品 TRUSCO 08340893

 

SS-42 ブラインドリベット(ステンレス) パック品 TRUSCO 08340893
SS-42 ブラインドリベット(ステンレス) パック品 TRUSCO 08340893

ブラインドリベット(ステンレス) パック品

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(60個)注文コード08340893品番SS-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350

裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
オールステンレスのため強度があり錆にくい。

用途
鉄工締結用部材。
防錆や強度を必要とする箇所に最適。
カシメ板厚(mm)1.6~3.2リベット長さ(mm)6.0ツバ径(Φmm)6.4リベット径D(Φmm)3.2下穴径d(Φmm)3.3質量(g)75材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)高張力ステンレストラスコ品番217-0337剪断強度(N)2157

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08340893SS-4251505039SS-42ASS-42 ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO 51505039ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO1パック(60本)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08340823
2022-02-10
用途: 薪ストーブの部品取り付け
医療・福祉・介護関連業

薪ストーブは高温になるので、オールステンレス製で無いと、リベット部が溶けて外れてきますが、このリベットは剛健です。唯一、たまにリベッターで装着した際にピンが綺麗に抜けず、棘のように頭から出る際があり、危険ですので、ヤスリで削る一手間が、100本に1回くらいは経験します。それ以外は満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08340753
2021-07-20
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

リベットを打つ数が増えたので、電動インパクトを使ったリベッターを購入したため、使える様になりラビはららやはました。
握って引き抜く手動モノも使えなくは無いのでしょうが、アルミ製とは比べ物にならない硬さなので、施工不良やワークを傷つけてしまいそうです。
強度のみならず、板を引きつける力も強く感じます。使う場所で使い分けできるようになりたいとは思います。

対象商品 : 08340893
2021-09-13
用途: 銘板の固定用

最初はなれなかったけど、使えるようになりました。
思ったよりリベッターの力いりました。(私が力ないだけ?)
もう少しキレイに裏側がつぶれてくれるとキレイなのですが。
あとSUSでリベットのモノタロウ品があると嬉しいです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08340622
2021-07-07
用途: バイクのサイレンサーリメイクに
製造業

ロブテックスの物と変わらない品質で本数はこちらの方が多く入っていて助かります。

対象商品 : 08340613
2021-07-06
用途: 機械/エンジン等メンテナンス時

オールステンレスで長いタイプが欲しかったのですが、この長さが1番長かったので購入しました。25㎜くらいのもっと長いタイプも販売してほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08340911
2020-07-26
用途: ステンレス板の固定
サービス業

リベットが細いので穴あけ作業が楽な分、使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08340683
2019-04-09
用途: 機械のメンテナンス
合同会社FOREVER WORLD

エアーリベッターや電気リベッターでも用途を選べず使用できるので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 08340604
2017-06-16
用途: ヨットのメンテナンス
その他業種

アルミ製のリベットを使用していましたが、強度が必要な部分に使えるので、安価に手に入り喜んでいます。今後も無くなりましたら注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
4254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする