TRUSCO
ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
34
34
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
08341252
品番
ST-999-51HL
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
34
寸法E(mm)
0.8
寸法F(mm)
2.4
ボルト穴数
4
穴径(Φmm)
4.2
付属品
木ねじ40本
トラスコ品番
233-6863
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
質量(g)
16
タイプ
中厚口
耐荷重(kg)
3(縦2個使用時)
寸法C(mm)
0.8t
寸法D1(Φmm)
3.0
寸法D2(Φmm)
4.8
寸法G(mm)
19.6
寸法C1(mm)
7.0
寸法a1(mm)
7.5
寸法a2(mm)
36.0
木ネジサイズ(径×長さ)
2.7×13
注意
※耐荷重は縦2個使用時の扉質量です。