TRUSCO
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
45
45
56
70
38
42
55
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341356
品番
ST-999NR-76HL
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
寸法B(mm)
45
寸法A(mm)
76
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ボルト穴数
6
寸法a1(mm)
9.0
耐荷重(kg)
8(縦2個使用時)
質量(g)
38
寸法C1(mm)
7.5
穴径(Φmm)
5.4
木ネジサイズ(径×長さ)
2.7×20
寸法D2(Φmm)
6.0
寸法C(mm)
1.00t
付属品
木ねじ24本
仕様
ナイロンリング入り
トラスコ品番
233-7151
タイプ
中厚口
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。