マスダ
タフレックスジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
イエロー
サックス
グレー
ピンク
ベージュ
ブルー
チャコール
カーキ
レッド
ネイビー
ブラック
着丈(cm)
47
47
53
59
67
69
71
73
75
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08341667
品番
GX6010
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
色
サックス
裏地
白
着丈(cm)
47
機能
撥水・反射素材
裄丈(cm)
57
身幅(cm)
45