曜日別特売
ST-2000W-102R ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCO 08342013

ST-2000W-102R ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCO 08342013
ST-2000W-102R ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCO 08342013

ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)102
内容量1袋(2個)注文コード08342013品番ST-2000W-102R
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途右用寸法A(mm)102寸法A1(mm)50.5寸法B(mm)50寸法C(mm)3t寸法D2(Φmm)18.0材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7947質量(g)309耐荷重(kg)45(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08342013
2019-01-22
用途: 鉄製門扉用
都築工芸

実物はヘヤラインで光沢があり、写真より質感が良い。それに写真ではスリーブが真鍮の様に見えるが、実物はステンレスである。写真が別商品なのでは?私の場合は以前に買って知ってたが、艶なしを好む人なら逆にがっかりすると思う。間違いのない写真を載せるべきだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする