※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレス蝶番KH-A型穴なし
(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)
50
100
25
30
60
65
75
80
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08342311
品番
TKH-50CNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥710
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
トラスコ品番
279-6210
長さ(mm)
50
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
28
耐荷重(kg)
7
注意
※耐荷重は縦2個使用時の扉質量です。