曜日別特売
TLS-65F ステンレス重量用平型蝶番 TRUSCO 08342415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLS-65F ステンレス重量用平型蝶番 TRUSCO 08342415
TLS-65F ステンレス重量用平型蝶番 TRUSCO 08342415

ステンレス重量用平型蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法W(mm)65
内容量1個注文コード08342415品番TLS-65F
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質/仕上
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨
(回転軸)ステンレス(SUS316)
寸法D1(mm)14寸法P2(mm)15.0寸法W(mm)65寸法d(mm)M5用サラアナ寸法t(mm)5仕様参考扉重量(kg)45(2枚吊り)トラスコ品番279-6015長さ(mm)65質量(g)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする