TRUSCO
ステンレス重量用平型蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法W(mm)
50
65
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08342424
品番
TLS-50F
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質/仕上
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨
(回転軸)ステンレス(SUS316)
寸法D1(mm)
14
寸法P2(mm)
15.0
寸法W(mm)
50
寸法d(mm)
M4用サラアナ
寸法t(mm)
5
仕様
参考扉重量(kg)35(2枚吊り)
トラスコ品番
279-6007
長さ(mm)
50
質量(g)
110