THS-150-64HL ステンレス自由蝶番(両開) TRUSCO 08343151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THS-150-64HL ステンレス自由蝶番(両開) TRUSCO 08343151
THS-150-64HL ステンレス自由蝶番(両開) TRUSCO 08343151

ステンレス自由蝶番(両開)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2個)注文コード08343151品番THS-150-64HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250

扉を内・外どちらでも開けることができます。
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。

用途スイングドア。全長(mm)64幅(mm)22厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)45寸法D1(mm)22ねじ穴数6耐荷重(kg)5以下質量(1箱あたり)(g)520付属品ピン、調節棒トラスコ品番285-2811材質/仕上ステンレス(SUS304)HL(ヘアーライン)仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08343124
2015-08-29
用途: 現場に設置
株式会社さくらホーム建設業・工事業

取付説明書がなく、破損させてしまい、再度注文、取付方法の説明書が欲しい

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
下記メーカーの商品ページに取扱説明書がございます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
http://www.orange-book.com/detail/obwfk53010/index/article_cd:THS150102HL+++++++++++++++++++6600

対象商品 : 08343167
2014-11-28
用途: 扉の開閉。

人通りの多い場所で使うので、耐久性が選ぶポイントでした。使用強度はすぐにはわからないので、商品の良し悪しの判断はまだできません。取付に困らないように取扱説明書がついているとよかったのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする