マスダ
ブライトブルゾン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ホワイト
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
蛍光ピンク
ホワイト
シルバー
ピンク
イエロー
サックス
オレンジ
グリーン
ブルー
レッド
ネイビー
ブラック
袖丈(cm)
61
69
59
61
63
65
全75種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08345000
品番
CHN-700
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ナイロン100%
色
ホワイト
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
66
機能
撥水・防水