マスダ
タフレックスブルゾン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
イエロー
サックス
グレー
ピンク
ベージュ
ブルー
カーキ
チャコール
レッド
ネイビー
ブラック
袖丈(cm)
55
55
57
59
61
63
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08347179
品番
GX-3005
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
裏地
白
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
機能
撥水・反射素材
身幅(cm)
58.5