曜日別特売
GX-3005 タフレックスブルゾン マスダ 08347949

GX-3005 タフレックスブルゾン マスダ 08347949
GX-3005 タフレックスブルゾン マスダ 08347949
GX-3005 タフレックスブルゾン マスダ 08347949

タフレックスブルゾン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブルー
袖丈(cm)63
内容量1枚注文コード08347949品番GX-3005
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ポリエステル100%ブルー裏地袖丈(cm)63着丈(cm)71機能撥水・反射素材身幅(cm)70.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする