マスダ
タフレックスベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
イエロー
ピンク
グレー
サックス
ブルー
レッド
ネイビー
ブラック
着丈(cm)
64
64
66
68
70
72
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08349367
品番
GX-9000
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
色
サックス
裏地
白
着丈(cm)
64
機能
撥水・反射素材
身幅(cm)
54