曜日別特売
RSC-10E 防雨型延長ケーブル TRUSCO 08351822

 

RSC-10E 防雨型延長ケーブル TRUSCO 08351822
RSC-10E 防雨型延長ケーブル TRUSCO 08351822
RSC-10E 防雨型延長ケーブル TRUSCO 08351822

防雨型延長ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
芯数(C)3
内容量1本注文コード08351822品番RSC-10E
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。

電流容量(A)15長さ(m)10芯数(C)3太さ(mm2)1.25仕様接地アース付トラスコ品番126-4117質量(kg)1.70使用場所屋外特性防雨、アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08351822
2019-04-24
用途: 屋外での観測機器使用
教育・研究機関

今のところ特に問題なく使用できております。コンセント部分の長期的な防水機能がどの程度が気になるところです。

対象商品 : 08351856
2017-06-30
用途: 防雨型延長ケーブル
製造業

延長の差込口がしっかりした構造だったのでとても
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする