TRUSCO
アルミLEDライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08352416
品番
TAL-053L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,280
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミLEDライト5W。
耐久性に優れたアルミボディーに滑り防止のラバー付です。
使用電池
CR123A 3V電池×3個(別売)
外径×全長(mm)
Φ35×182
付属品
ストラップ
仕様
防滴仕様
トラスコ品番
282-8758
材質(本体)
アルミ
質量(g)
141
全光束(Lm)
最大120
連続点灯時間
3時間(リチウム電池使用時)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
注意
※電球交換できません。