マスダ
トロピカルハッピ(釦付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
08352551
品番
TP-770R
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル100% トロピカル
色
ピンク
袖丈(cm)
33
着丈(cm)
85
機能
制電
身幅(cm)
68
衿幅(cm)
6