曜日別特売
TP-770R トロピカルハッピ(釦付き) マスダ 08353120

TP-770R トロピカルハッピ(釦付き) マスダ 08353120
TP-770R トロピカルハッピ(釦付き) マスダ 08353120
TP-770R トロピカルハッピ(釦付き) マスダ 08353120
TP-770R トロピカルハッピ(釦付き) マスダ 08353120

トロピカルハッピ(釦付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚蛍光グリーン注文コード08353120品番TP-770R
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質ポリエステル100% トロピカル蛍光グリーン袖丈(cm)22着丈(cm)65機能制電身幅(cm)47衿幅(cm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする