曜日別特売
GB 155F51 国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08368197

GB 155F51 国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08368197
GB 155F51 国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08368197
GB 155F51 国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08368197

国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)96(5時間率)
内容量1個注文コード08368197品番GB 155F51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】
長寿命のための先進的なグリッドの採用
フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。
また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。
先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー
強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。
振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。
最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計
最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。
先進の長寿命制御技術
PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。
また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。
安全な構造設計
・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。
・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。
環境に配慮したバッテリー生産工場
専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
その他インジケーター:×質量(kg)約34.29本体寸法(mm)506×182×209×253(長さ×幅×箱高さ×総高さ)バッテリー主な互換:115F51/130F51/135F51/145F51/150F51/155F51バッテリー容量(Ah)96(5時間率)取手
注意
※【製品補償】
※2年または走行距離 4万km (いずれかの早期到達)
※製品補償の対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。
※【注意事項】
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っていますので、横倒しや逆さま・落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので取り扱いの際はご注意下さい。
※事前に取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※補償対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。ご利用前に必ずご確認ください。
※バッテリーは車両の年式、仕様により適合バッテリーが異なりますので、現在搭載されているバッテリーの品番、及び車種別適合表などで予め適合品番のご確認をお願いいたします。
※【バッテリー交換時のご注意】
※バッテリー交換後、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリア等、専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
※この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やご自身での取り換えに不安を感じる方は、専門の取付業者様で交換をご依頼ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする