TRUSCO
ホイルブラシ 真鍮0.15mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
65
32
38
50
65
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08370406
品番
TB-6234
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
市販の電動ドリルで使用可能
軸付なので取り付け交換が容易。
用途
真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
外径(mm)
65
毛丈(mm)
17
軸径(Φmm)
6
仕様
真鍮0.15m/m
トラスコ品番
261-9547
質量(g)
75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材
真鍮、銅、合金
外径×金具径×毛丈(mm)
Φ65×31×17.0
金具幅(mm)
12
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。