TB-4003 油筆 竹柄 人毛 TRUSCO 08372962

油筆 竹柄 人毛

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は毛先幅など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
毛先幅(mm)
25
注文コード
08372962
品番
TB-4003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80

竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。
万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。

材質
スチール(芯線)
ブリキ(カシメ部)
用途
ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
毛先幅(mm)
25
毛丈(mm)
33
トラスコ品番
258-9702
幅(mm)
30
寸法(mm)
25
全長(mm)
245
質量(g)
9
材質(毛)
人毛
毛幅(mm)
25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08372962TB-400309436646TB-4003-5TB-4003-5 油筆 竹柄 人毛 TRUSCO 09436646油筆 竹柄 人毛TRUSCO1袋(5本)
¥999
税込¥1,099
5本入です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09436621
2024-06-13
用途: 機械加工品の塗装作業時

持ちやすく作業しやすいサイズで気に入りました。毛質も良く、大量の機械加工品の塗装をして酷使しましたが脱毛することなく、安価だし今後もリピ予定です。

1人が参考にしています
対象商品 : 09436621
2018-03-15
用途: 板金
自動車・二輪車・自転車関連業

小さい筆なので細かい作業も楽々できます。
ありがとうございます。

対象商品 : 09436621
2014-11-03
用途: 製品にグリスを塗る

今まで使っていたものと変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする