TRUSCO
ステンレスホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
寸法R
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
08373452
品番
SHN-107
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
ホースと機器の接続
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
SUS 304製
寸法R
1/8
ホース内径(Φmm)
7
使用圧力(MPa)
3.45
流体温度(℃)
-50~150
質量(g)
100
トラスコ品番
177-9192
最高使用圧力(MPa)
3.45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材