曜日別特売
HPC-7K ハイパワーコイルホース TRUSCO 08377397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPC-7K ハイパワーコイルホース TRUSCO 08377397
HPC-7K ハイパワーコイルホース TRUSCO 08377397

ハイパワーコイルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(m)5.7
寸法A(mm)1040
内容量1本注文コード08377397品番HPC-7K
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。
従来のコイルホースに比べて弾性回復に優れています。

ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)5.7最高使用圧力(MPa)2.5トラスコ品番215-4102材質(本体)ポリウレタン質量(g)326使用温度範囲(℃)-40~60寸法A(mm)1040寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300寸法C(mm)640使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする