TRUSCO
超高速マイクログラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
08377966
品番
TADT-1000
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥118,200
販売価格(税込)
¥97,515
販売価格(税別)
¥
88,650
バスケットに入れる
耐久性にすぐれた高級精密エアーツール。
低振動、高トルクのハイパフォーマンス。
100000回転の超高速回転で素晴らしい切削効果を実現。
用途
各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げ。
ガラス加工、金属加工、液晶パネル穴加工可能。
仕様
・3mm コレットタイプ
・後方排気
・ロータリースイッチ方式
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)100000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
(PT) 1/4
付属品
・レンチ・PT1/4プラグ
トラスコ品番
288-0059
全長(mm)
145
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
胴体部分寸法(mm)
70
シャンク軸
3mm