曜日別特売
AFP-0545-[1401/1500] SP シート固定フレーム 0545 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08379823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFP-0545-[1401/1500] SP シート固定フレーム 0545 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08379823
AFP-0545-[1401/1500] SP シート固定フレーム 0545 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08379823

SP シート固定フレーム 0545 タイプ [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード08379823品番AFP-0545-[1401/1500]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,260

ビニールシート固定用押さえフレーム

用途
0.3mmビニールの固定用
断面2次モーメント
Ix 0.065×104 mm4
Iy 4.01×104 mm4
材質A6063S-T5長さ(mm)1401~1500質量(kg/m)0.637表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装引張強度(N/mm2)185断面積(mm2)263.1
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08379823AFP-0545-[1401/1500]48905282AFP-0545AFP-0545-[1401/1500] 【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48905282【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
42
税込46
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする