TTB-580L ツールバッグ TRUSCO 08379847

TTB-580L ツールバッグ TRUSCO 08379847
TTB-580L ツールバッグ TRUSCO 08379847

ツールバッグ

(5件のレビュー)
取扱い終了
外寸法・幅(mm)
質量(kg)1
内容量1個注文コード08379847品番TTB-580L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,820

強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております

用途
電気工事及び各種修理工事に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)580×240×260トラスコ品番275-6439材質600Dポリエステル幅(mm)580質量(kg)1高さ(mm)260奥行(mm)240ポケット数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08379831
2018-10-17
用途: 日常整備、トラクタ乗り換え毎に移動
ARITA FARMその他業種

7年使用。10キロほどの工具を入れてトラクタでの携行や作業場での移動で使用。金物の工具箱ではトラクタやトラックのキャビンやを痛めてしまうのでコイツをチョイス。ポケットもたくさんあるし、ファスナー部にはフレーム骨が入っているのでクタクタせずに開閉できる。価格はそこそこするがかなりヘビーデューティな使用に耐えると見た。

対象商品 : 08379822
2016-05-23
用途: 道具の整理用に
清水工務店

底が深くて道具も保管し易い。
もう少し幅が広い方が(あと5センチ位)道具の出し入れがスムーズに出来る。

対象商品 : 08379831
2015-10-20
用途: 住宅機器の取り付けや修理工事
フカサワ

内部に仕切り板が二か所ぐらいあれば工具が分けれて収納できます

2が参考にしています
対象商品 : 08379822
2015-01-15
用途: 工具携帯用

質感もあり丈夫そうだった。
内部が黒だと汚れは目立たないが工具とか細かいものを探しずらいかな・・・と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 08379856
2013-05-31
用途: 現場作業での工具の携帯につかう
キープ防犯センター

今まで使っていた同様のバックより高級感あり使いやすそうです
継続購入になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする