曜日別特売
ST-350-B 2段工具箱 TRUSCO 08380276

ST-350-B 2段工具箱 TRUSCO 08380276
ST-350-B 2段工具箱 TRUSCO 08380276
ST-350-B 2段工具箱 TRUSCO 08380276

2段工具箱

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×160×215
内容量1個注文コード08380276品番ST-350-B
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ホーム用としても便利な小型タイプ。
上段の仕切りは取り外し移動できます。
自動両開き開閉式。
シリンダー錠取り付け可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
25mmシリンダー錠取付可能(別売)
中皿は取外し不可
トラスコ品番120-1123質量(kg)2.6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×160×215材質本体・中皿:スチールブルー有効内寸法・奥行(mm)158有効内寸法・高さ(mm)103有効内寸法・幅(mm)348
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08380276
2024-06-01
用途: 工具の保管
製造業

これ以上大きくなると持ち運びに苦労します、これで4台目です。重宝しています。

対象商品 : 08380276
2020-11-05
用途: 車載専用工具箱

所定サイズの金属製工具箱、やっと発見、大満足です。40年以上前から使用、車載用の金属製工具箱、外形の割に収納量有り愛用も流石にガタ来て新替したくも、今は合成樹脂製ばかりで格好良いも外形の割に中身入らずダメ、ピッタリ同サイズで収納可能、中身の工具類もピッタリ収まりました。

2が参考にしています
対象商品 : 08380276
2019-11-01
用途: 自動車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具箱の色が何色かあると良かったです。
開きのステがなんか弱そうな感じ。

対象商品 : 08380276
2014-07-31
用途: 主にブロワーのメンテナンス、その他機械の組立調整等に使用
大阪エヤー工業有限会社建設業・工事業

重いものを入れても安心して持ち運べる。上段の仕切り板の位置が変更でき小物の収納に便利。開けると上段、下段の収納物を一挙に見ることができる。よく台車などから落とした際に蓋が開くので何かロック機能があれば良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする