TRUSCO
ギヤレンチ コンビタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)
22
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
24
全長(mm)
285
144
150
158
165
173
182
190
202
229
240
252
296
全長L(mm)
285
144
150
158
165
173
182
190
202
229
240
252
296
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08381947
品番
TGR-C22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。
対辺寸法(mm)
22
厚さ(mm)
(スパナ)10.0:(めがね)13.5
全長(mm)
285
質量(g)
380
トラスコ品番
279-5191
材質/仕上
クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
全長L(mm)
285
寸法(口径)(mm)
22×22
ラチェット機構
あり