曜日別特売
TGR-C15F ギヤレンチ フレキシブルコンビ TRUSCO 08382026

TGR-C15F ギヤレンチ フレキシブルコンビ TRUSCO 08382026
TGR-C15F ギヤレンチ フレキシブルコンビ TRUSCO 08382026
TGR-C15F ギヤレンチ フレキシブルコンビ TRUSCO 08382026

ギヤレンチ フレキシブルコンビ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長L(mm)169
内容量1丁注文コード08382026品番TGR-C15F
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。
72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。
ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。

寸法(口径)(mm)15×15ラチェット機構あり全長L(mm)169首振りありトラスコ品番279-5019材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする