曜日別特売
63-2B スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63-2B スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382297
63-2B スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382297
63-2B スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382297
63-2B スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382297

スナップリングプライヤー(軸用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
爪先端径(Φmm)1.2
爪形状曲爪
全長(mm)170
内容量1丁注文コード08382297品番63-2B
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンドル形状ロングタイプです。

材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)
先端部:クロムモリブデン(SCM435)
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用仕様ばね付トラスコ品番226-6041質量(g)155爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.2リング使用範囲(mm)25~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする