63-1A スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63-1A スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382421
63-1A スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382421
63-1A スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382421

スナップリングプライヤー(軸用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
爪先端径(Φmm)1.0
爪形状直爪
全長(mm)140
内容量1丁注文コード08382421品番63-1A
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンドル形状ロングタイプです。

材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)
先端部:クロムモリブデン(SCM435)
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用仕様ばね付トラスコ品番226-6016質量(g)90爪形状直爪爪先端径(Φmm)1.0リング使用範囲(mm)10~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする