63-3A スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382482

63-3A スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382482
63-3A スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382482
63-3A スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO 08382482

スナップリングプライヤー(軸用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
爪先端径(Φmm)3.0
爪形状直爪
全長(mm)300
内容量1丁注文コード08382482品番63-3A
参考基準価格(税別)¥12,890販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンドル形状ロングタイプです。

材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)
先端部:クロムモリブデン(SCM435)
種類スナップリングプライヤ全長(mm)300軸穴種別軸用仕様ばね付トラスコ品番111-2368質量(g)560爪形状直爪爪先端径(Φmm)3.0リング使用範囲(mm)82~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする