曜日別特売
GH-250S 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO 08384311

万能金切バサミ ストレート刃

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁注文コード08384311品番GH-250S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,830

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。

全長(mm)250刃長(mm)40.7トラスコ品番112-7811質量(g)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08384311GH-250S35742996TGH-250SGH-250S 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO 35742996万能金切バサミ ストレート刃TRUSCO1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35742996
2022-08-19
用途: 不用品整理

金属製のインテリア小物などを処分するのに使用しました。力が入りやすいのと刃が逃げにくいので使いやすかったです。鋼板は刃が厚いので切りにくいです。鋼板より針金切り用ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35742996
2022-07-19
用途: 樹脂板のカット
株式会社野村商店卸売・小売業

予想以上にサクサクカットできたので作業がはかどりました。大満足です。

対象商品 : 35742996
2018-01-19
用途: SUS製帯を切断

非常に切れ味よく、作業効率が格段と向上されました。

1が参考にしています
対象商品 : 35742996
2018-01-31
用途: ハンドメイド作品の加工に・・・
サービス業

切れ味抜群!
ストレスなくスイスイ切れます!
購入して良かったです!

対象商品 : 35742996
2017-01-13
用途: 不用品解体など

金物 ステンレスなどの切断 切り込みに 波板はやはり傾斜付きのほうがいい

対象商品 : 35742996
2017-06-26
用途: 梱包用のバンド切断

よく切れます。使用しないときのストッパーも有効です。

1が参考にしています
対象商品 : 35742996
2016-12-13
用途: 0.3mmニッケル切断に使用
教育・研究機関

軽い力でスパスパ切れました。電極用のものだったので微調整が容易でした。
非常に気に入ってます。

対象商品 : 35742996
2016-05-15
用途: 鉄帯の切断
ヤマダシートメタル株式会社

切れ味が良く、軽い力で楽に切れる

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする