TRH-40K 両口ハンマー木柄楔付 TRUSCO 08384801

TRH-40K 両口ハンマー木柄楔付 TRUSCO 08384801
TRH-40K 両口ハンマー木柄楔付 TRUSCO 08384801

両口ハンマー木柄楔付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種TRH-40
内容量1本注文コード08384801品番TRH-40K
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー呼称#4(1800g)(適合ハンマー)質量(g)220適合機種TRH-40付属品くさび:1個トラスコ品番293-4914
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08384817
2022-04-16
用途: ガス機器の修理

商品には何も不満がありません。当社の点検ハンマーにあいそうだと思って注文したら
太すぎて、全然会いませんでした。難しいです絵だけ見て注文するのは。

MonotaROからの回答

こちらの商品は商品詳細に記載のある製品に適合しております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする