※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
逆数字刻印セット1.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
08385395
品番
SKB-15
参考基準価格(税別)
¥14,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別
数字
文字寸法(mm)
1.5
トラスコ品番
228-5037
材質/仕上
S45C先端焼入
質量(g)
200
最小寸法(mm)
10.0