TR-B バイブレペン TRUSCO 08389665

TR-B バイブレペン TRUSCO 08389665
TR-B バイブレペン TRUSCO 08389665

バイブレペン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード08389665品番TR-B
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。
ボディーはABS樹脂を使用。
振動により文字を刻字します。
AC100V 50/60Hz専用

電源(V)AC100(50/60Hz)幅(mm)47高さ(mm)45.5質量(g)295コード長さ(m)2付属品テンプレート 1枚トラスコ品番229-6021全長(mm)163.8消費電力(W)7芯径(mm)3.4
注意
※石材は硬さHV510まで対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08389665
2022-02-14
用途: 金属や木材に名前書き
その他業種

超硬の先端が細すぎて太字が書けない、機械の振動は問題ないです、毛筆で書くような字になるよう、先端んの形状を工夫する必要がある、線の太さは1.0mm程度

対象商品 : 08389665
2019-12-23
用途: コップに文字を書く
有限会社壱芯堂

すごく使いやすいです プレゼント用に文字を書いたら喜ばれます

対象商品 : 08389665
2016-06-14
用途: 天然石に彫ろうとしました。
その他業種

石などとありましたが、タイトルだけで、使用用途には石材は含まれてなかったから?全く彫れずに、音もうるさすぎて作業できませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしまして、「※石材は硬さHV510まで対応します。」の文言を追記させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする