曜日別特売
TRMP-20.5 リーマポンチ TRUSCO 08391302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRMP-20.5 リーマポンチ TRUSCO 08391302
TRMP-20.5 リーマポンチ TRUSCO 08391302

リーマポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)20.5
先端径d1(mm)Φ14
全長L(mm)150
内容量1本注文コード08391302品番TRMP-20.5
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。

寸法(mm)20.5最大径D(mm)Φ20.5先端径d1(mm)Φ14トラスコ品番229-5156材質/仕上S-45C質量(g)360寸法L1(mm)100全長L(mm)150寸法L2(mm)25焼入硬度HRC40
注意
※穴径にきっちり合うようにサイズを選んでください。穴に叩き込んで使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする