GLW150 L型クランプ(標準型) TRUSCO 08391381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLW150 L型クランプ(標準型) TRUSCO 08391381
GLW150 L型クランプ(標準型) TRUSCO 08391381

L型クランプ(標準型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)100
全長(mm)242
内容量1丁注文コード08391381品番GLW150
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

軸端が木柄付の標準タイプ。
木工作業や板金加工にと幅広い用途に最適。
口開き150mm時の締付力7KN

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)100全長(mm)242材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18質量(g)1080トラスコ品番129-1521
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1が参考にしています
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする