※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
L型クランプ(標準型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大口開き(mm)
300
150
200
250
300
400
500
600
100
アゴの深さ(mm)
120
100
120
全長(mm)
392
242
292
342
392
492
592
692
192
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08391415
品番
GLW300
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
軸端が木柄付の標準タイプ。
木工作業や板金加工にと幅広い用途に最適。
口開き150mm時の締付力7KN
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
392
材質(本体)
特殊鋼
ねじ径(Φmm)
18
質量(g)
1450
トラスコ品番
129-1556