※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
L型クランプ(標準型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大口開き(mm)
100
150
200
250
300
400
500
600
100
アゴの深さ(mm)
100
100
120
全長(mm)
192
242
292
342
392
492
592
692
192
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08391467
品番
GLW100
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸端が木柄付の標準タイプ。
木工作業や板金加工にと幅広い用途に最適。
口開き100mm時の締付力7KN
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
100
全長(mm)
192
材質(本体)
特殊鋼
ねじ径(Φmm)
18
質量(g)
1010
トラスコ品番
129-1513