曜日別特売
GLS150 L型クランプ(軽量型) TRUSCO 08391546

 

GLS150 L型クランプ(軽量型) TRUSCO 08391546
GLS150 L型クランプ(軽量型) TRUSCO 08391546

L型クランプ(軽量型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)60
全長(mm)218
内容量1丁注文コード08391546品番GLS150
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軸端が木柄付の軽量タイプ。
日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)60全長(mm)218材質(本体)特殊鋼質量(g)450トラスコ品番128-9861
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391555
2024-02-08
用途: 実習

基本的に穴あけで使っていますが、問題なく使用ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする