TRUSCO
L型クランプ(軽量型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
最大口開き(mm)
200
100
150
200
250
300
400
500
アゴの深さ(mm)
80
60
80
全長(mm)
268
168
218
268
318
368
468
568
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08391555
品番
GLS200
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸端が木柄付の軽量タイプ。
日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
80
全長(mm)
268
材質(本体)
特殊鋼
質量(g)
510
トラスコ品番
128-9870